Få mere at vide
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine, 98+%
Beskrivelse
3-chlor-2,5,6-trifluorpyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-chlor-2,5,6-trifluorpyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine |
| Kogepunkt | 132°C to 134°C |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Brydningsindeks | 1.456 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1424722 |
| Synonym | pyridine,3-chloro-2,5,6-trifluoro, pyridine, 3-chloro-2,5,6-trifluoro, 3-chloro-2,5,6-trifluoro-pyridine, acmc-1cekn, 2,3,6-trifluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,6-trifluoropyridine, 3-chloranyl-2,5,6-tris fluoranyl pyridine |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.