missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-3-Carene
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mL
25 mL
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-3-Carene |
| Tæthed | 0.8650 g/mL |
| Kogepunkt | 170.0°C |
| Flammepunkt | 46°C |
| Mængde | 5 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.865 |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in benzene, acetone, ethanol |
| Formel vægt | 136.23 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (+)-3-Carene
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: (1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion