missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG 3-B udluftningsskruelåg
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Kolbe 150/300 cm 2
Beskrivelse
- Den tredobbelte pose emballage (3-B) løsning fra TPP opfylder de stadig strengere krav til renrum.
- 3-B produkterne giver mærkbart mere sikkerhed i kvalitets rene aseptiske rumproduktioner. Med standardemballagen kan forurening, der klæber til ydersiden af posen, utilsigtet transporteres ind i renrumsområder.
- 3-B emballagesystemet forhindrer forurening i at nå meget følsomme produktionsområder og øger dermed sikkerheden for håndtering af stoffer i et sterilt miljø markant.
- Alle fordele ved standardproduktet
- Ideel til brug i dedikerede områder, hvor steril overførsel af produktet er afgørende
- Hvert produkt er tredobbelt pakket ind i tre afrulningsposer
- Hver taske er mærket med et sikkerhedsnummer: 3– ydre, 2– midten, 1– inderpose - den efterfølgende nummerering hjælper til→ vise status for emballage
- Den inderste pose 1 er mærket med produktdata: produktnummer og beskrivelse, partinummer og EXP .
- Sikkerheds-åben-stil afrivningsposer er stigende i størrelse, så under håndtering af en pose bliver den næste inderpose ikke ved et uheld knækket, hvilket gør den forurenet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Til brug med (udstyr) | Kolbe 150/300 cm² |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Bund form | Flad |
| Lukketype | Ikke ventileret |
| Lukkestørrelse | 39 x 24 mm |
| Emballage | Trippelpose |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion