missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG 3-B vævskultur testplade
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Samlet volumen (metrisk) Well:
0,34 ml
0,36 ml
1,49 ml
3,18 ml
5,96 ml
15,53 ml
Beskrivning
- Den tredobbelte pose emballage (3-B) løsning fra TPP opfylder de stadig strengere krav til renrum.
- 3-B produkterne giver mærkbart mere sikkerhed i kvalitets rene aseptiske rumproduktioner. Med standardemballagen kan forurening, der klæber til ydersiden af posen, utilsigtet transporteres ind i renrumsområder.
- 3-B emballagesystemet forhindrer forurening i at nå meget følsomme produktionsområder og øger dermed sikkerheden for håndtering af stoffer i et sterilt miljø markant.
- Alle fordele ved standardproduktet
- Ideel til brug i dedikerede områder, hvor steril overførsel af produktet er afgørende
- Hvert produkt er tredobbelt pakket ind i tre afrulningsposer
- Hver taske er mærket med et sikkerhedsnummer: 3– ydre, 2– midten, 1– inderpose - den efterfølgende nummerering hjælper til→ vise status for emballage
- Den inderste pose 1 er mærket med produktdata: produktnummer og beskrivelse, partinummer og EXP .
- Sikkerheds-åben-stil afrivningsposer er stigende i størrelse, så under håndtering af en pose bliver den næste inderpose ikke ved et uheld knækket, hvilket gør den forurenet
Specifikationer
Specifikationer
| Emballage | Trippelpose |
| Antal Wells | 96 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 0,36 ml |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering