missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TPP Techno Plastic Products AG 3-B vævskultur testplade

Artikelnummer. 17205326
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal Wells:
6
12
24
48
96
Samlet volumen (metrisk) Well:
0,34 ml
0,36 ml
1,49 ml
3,18 ml
5,96 ml
15,53 ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17205326

Brand: TPP Techno Plastic Products AG 392097

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

3-B Vævskultur testplade tredobbelt i sække

  • Den tredobbelte pose emballage (3-B) løsning fra TPP opfylder de stadig strengere krav til renrum.
  • 3-B produkterne giver mærkbart mere sikkerhed i kvalitets rene aseptiske rumproduktioner. Med standardemballagen kan forurening, der klæber til ydersiden af posen, utilsigtet transporteres ind i renrumsområder.
  • 3-B emballagesystemet forhindrer forurening i at nå meget følsomme produktionsområder og øger dermed sikkerheden for håndtering af stoffer i et sterilt miljø markant.
  • Alle fordele ved standardproduktet
  • Ideel til brug i dedikerede områder, hvor steril overførsel af produktet er afgørende
  • Hvert produkt er tredobbelt pakket ind i tre afrulningsposer
  • Hver taske er mærket med et sikkerhedsnummer: 3– ydre, 2– midten, 1– inderpose - den efterfølgende nummerering hjælper til→ vise status for emballage
  • Den inderste pose 1 er mærket med produktdata: produktnummer og beskrivelse, partinummer og EXP .
  • Sikkerheds-åben-stil afrivningsposer er stigende i størrelse, så under håndtering af en pose bliver den næste inderpose ikke ved et uheld knækket, hvilket gør den forurenet

Tekniske data

Emballage Trippelpose
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 0,34 ml
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.