missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-amino-2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| Smeltepunkt | 106°C to 108°C |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 176.14 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?