missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromo-4-methoxypyridine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 266.92 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?