Få mere at vide
3,4-Lutidine, 98+%
Beskrivelse
3,4-lutidin anvendes som et mellemprodukt til fremstilling af aktiv farmaceutisk ingrediens. Det bruges til at fremstille tetrhydropyridinderivater ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,4-lutidin anvendes som et mellemprodukt i fremstillingen af aktiv farmaceutisk ingrediens. Det bruges til at fremstille tetrhydropyridinderivater ved reduktion.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, oxidationsmidler og chlorformiater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Lutidine |
| Smeltepunkt | -11°C |
| Tæthed | 0.955 |
| Kogepunkt | 163°C to 164°C |
| Flammepunkt | 47°C (116°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Brydningsindeks | 1.512 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN2929 |
| Beilstein | 106583 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,4-Lutidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Lutidine
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.