missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-methyl-L-phenylalanine sesquihydrate |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Merck Index | 14,6055 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 238.24 (211.22 Anhydrous) |
| Optisk rotation | −13° (c=1 in Water) |
| Følsomhed | Air and light sensitive |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?