Få mere at vide
3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det hæmmer IgE-medieret histaminfrigivelse. 3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol bruges også som et antimykotisk middel. Det er et centralt virkende muskelafslappende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det hæmmer IgE-medieret histaminfrigivelse. 3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol bruges også som et antimykotisk middel. Det er et centralt virkende muskelafslappende middel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 78-82 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol |
| Smeltepunkt | 78°C to 82°C |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 202.64 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chlorphenesin
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.