Få mere at vide
3-(2-Methylphenyl)propionic acid, 96%
Beskrivelse
3-(2-Methylphenyl)propionsyre er en carboxylsyrebyggesten. Det deltager i syntesen af 2-methyl-3-phenylpropanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(2-Methylphenyl)propionsyre er en carboxylsyrebyggesten. Det deltager i syntesen af 2-methyl-3-phenylpropanol.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methylphenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 101°C to 103°C |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-2-methylphenyl propionic acid, 3-2-methylphenyl propanoic acid, 2-methylhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 2-methyl, 3-o-tolyl propanoic acid, 3-o-tolylpropanoic acid, 2-methylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2-methyl, 2-methylhydrozimtsaure |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 164.2 |
| Procent renhed | 96% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.