Få mere at vide
3-(2-Furyl)acrylic acid, 99%
Beskrivelse
3-(2-Furyl)acrylsyre er en reaktant, der anvendes til fremstilling af heteroaryl-substituerede bis-trifluormethylcarbinoler og trifluoracetophenonderivater, malonyl-CoA-decarboxylase (MCD)-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til fremstilling af heteroarylsubstituerede bis-trifluormethylcarbinoler og trifluoracetophenonderivater, malonyl-CoA-decarboxylase (MCD)-hæmmere.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Furyl)acrylic acid |
| Smeltepunkt | 140°C to 144°C |
| Kogepunkt | 286°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 81046 |
| Merck Index | 14,4297 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dichloromethane and diethyl ether. |
| IUPAC navn | (2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-ensyre |
| Formel vægt | 138.12 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.