Få mere at vide
(2S,3aS,7aS)-Octahydroindol-2-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Et mellemprodukt i syntesen af Perindopril. Det helt diastereoselektiveα -alkylering af oxazolidinon giver en meget bekvem og kortfattet vej til enantiopenhedα -tetrasubstituerede derivater af denne Oic-stereoisomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et mellemprodukt i syntesen af Perindopril. Det helt diastereoselektiveα -alkylering af oxazolidinon giver en meget bekvem og kortfattet vej til enantiopenhedα -tetrasubstituerede derivater af denne Oic-stereoisomer.
Opløselighed Opløselig i methanol
og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 266°C (decomposition) |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol and water. |
| Optisk rotation | −50 (c=1 in Methanol) |
| Formel vægt | 169.22 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.