missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Endecotts™ Brass and Stainless Steel Test Sieve, 200 mm dia.
Klik for at se tilgængelige muligheder
Porestørrelse:
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1,18 mm
125 μm
1,4 mm
150 μm
1,7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2,36 mm
2,8 mm
300 μm
3,35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
4,75 mm
5,6 mm
600 μm
6,7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
9,5 mm
11,2 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Brass Frame Test Sieves comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
- Precision frame constructed of Brass (ensures consistent nestability)
- Stainless steel mesh
- Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1Each |
| Porestørrelse | 850 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310-1 / BS410 |
| Materiale | Brass |
| Højde (metrisk) | Full |
| Til brug med (applikation) | For all types of laboratory sampling and particle size analysis |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Brass |
| Mesh materiale | Stainless Steel |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion