missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2000 ml flasker til Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Klik for at se tilgængelige muligheder
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Materiale:
PPCO
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Bearbejd en 16L høst i en enkelt kørsel med Thermo Scientific™ 2000 ml flaske, den ideelle løsning til adskillelse af store mængder høst. Designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
- Ideel til bakterie-, gær-, pattedyrscelleadskillelse
- Bearbejd op til 12L i en enkelt kørsel ved hastigheder op til 7.187 xg eller 16L i en enkelt kørsel ved hastigheder op til 5.374 xg
- Bredmundingsdesign forenkler dekantering, genopslæmning og fjernelse af piller
- Til centrifugeringsdriftstemperaturer fra 4° til 40 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | 2000 ml flaske |
| Til brug med (applikation) | Til adskillelse af pattedyr, gær og bakterier |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | Sæt med 2 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Gennemsigtighed | Gennemskinnelig |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI ikke-cytotoksisk |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion