Få mere at vide
2-Vinylpyrazine, 98%, stab. with ca 0.1% hydroquinone
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i methanol, vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra uforenelige forbindelser såsom oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Vinylpyrazine |
| Navn note | stabilized with ≈0.1% hydroquinone |
| Tæthed | 1.041 |
| Kogepunkt | 163°C to 164°C |
| Flammepunkt | 60°C (140°F) |
| Brydningsindeks | 1.556 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 105566 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in methanol,water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Vinylpyrazine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Vinylpyrazine
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.