missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-propanol, LC-MS-kvalitet, Scharlab
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
LC-MS er en kraftfuld teknik, der kombinerer separation ved HPLC med den strukturelle information opnået af MS. Dets anvendelse er udbredt inden for de videnskabelige og farmaceutiske områder såvel som inden for bioteknologi og pesticidrester.
- Designet med særligt lavt indhold (< 100 ppb) af alkalimetaller, især K og Na
- Mikrofiltreret gennem et 0,22 μm filter for at fjerne eventuelle faste partikler
- Kvaliteten af eluenterne sikres ved hjælp af egnethedstest til LC-MS
- For at forbedre iondannelsen anbefales tilsætning af en flygtig organisk syre til den mobile fase
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Smeltepunkt | -89.5°C |
| Absorbans | 0.699 AU at 210nm, 0.301 AU at 215nm, 0.046 AU at 240nm |
| Farve | Farveløs |
| Surhed | Max. 0.0001meq/g |
| Tæthed | 0.78g/cm3 |
| Kogepunkt | 82.4°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Identifikation | Passes test |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion