missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-propanol 99% Ph.Eur. USP , Solveco
Beskrivelse
Isopropanol, 2-Propanol, der opfylder Ph.Eur. og USP standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE flaske |
| Procent renhed | 99.90% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 12L 2-Propanol 99% Ph.Eur. (12x1L)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?