missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Keystone Cleanroom Products 2-lags BHD autoklave poser med Tyvek™ Snørelukning
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17725259 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
4 x 1 tommer.
4 x 2 tommer.
6 x 1 tommer.
6 x 2 tommer
8 x 1 tommer.
8 x 3 tommer
10 x 2 tommer.
10 x 3 tommer.
Kapacitet (metrisk):
118 ml
177 ml
237 ml
295 ml
591 ml
710 ml
887 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17725259

Brand: Keystone Cleanroom Products BNWBG0204D2P

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designet til dampsterilisering af store eller mærkelige dele til udskiftning af farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk. Poserne kan åbnes aseptisk uden at skulle skære eller fjerne partikelfrembringende autoklavetape.

  • Designet til dampsterilisering
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Reducerer lønomkostninger
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Effektiv 2-lags mikrobiel barriere
  • Dampsteriliseringsindikator - autoklaverbar op til 135 °C
  • Betydelig procesforbedring i forhold til indpakning med Bio-Shield papir
  • Fremstillet og pakket i en ISO 8 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse

Tekniske data

Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 237 ml
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Snøre
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (metrisk) 135 °C
Dimensioner (L x B) 4 x 2 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Produkttype Autoklave taske
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.