Få mere at vide
2-Phenylpyridine, 98%
Beskrivelse
2-Phenylpyridin bruges til at fremstille 2-phenyl-pyridin-1-oxid. Det bruges til fremstilling af organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Det bruges som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Phenylpyridin bruges til at fremstille 2-phenyl-pyridin-1-oxid. Det bruges til fremstilling af organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Det bruges som mellemprodukt.
Opløselighed
Fuldt blandbar med ethanol, acetone, toluen, methylenchlorid. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylpyridine |
| Smeltepunkt | -5°C |
| Tæthed | 1.086 |
| Kogepunkt | 268°C to 270°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.624 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 110445 |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. Not miscible in water. |
| Formel vægt | 155.2 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.