missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Pentynoic acid, 97%
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
2-pentynsyre bruges i den stereoselektive syntese af vinylstannaner. Det bruges også til syntese af spiroindolinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-Pentynoic acid is used in the stereoselective synthesis of vinylstannanes. It is also used in the synthesis of spiroindolines derivatives.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
2-Pentynoic acid is used in the stereoselective synthesis of vinylstannanes. It is also used in the synthesis of spiroindolines derivatives.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Pentynoic acid |
| Smeltepunkt | 47°C to 53°C |
| Flammepunkt | 96°C (205°F) |
| Lineær formel | CH3CH2CH≡CCO2H |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 98.1 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion