missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate, 97%
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Descrizione
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat anvendt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat brugt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat brugt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| IUPAC navn | 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan; oxalsyre |
| Formel vægt | 189.17 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto