Få mere at vide
2-n-butylthiophen, 98+%
Beskrivelse
2-n-Butylthiophen er en hæmmer af DMH-induceret afvigende kryptdannelse. Det bruges som en glutathion S-transferase-inducer. Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-n-Butylthiophene er en hæmmer af DMH-induceret afvigende kryptdannelse. Det bruges som en glutathion S-transferase-inducer. Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
acetone og DMSO.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur: 2 - 4 °Cand Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-n-Butylthiophene |
| Tæthed | 0.953 |
| Kogepunkt | 181 °C til 182 °C |
| Flammepunkt | 56 °C (133 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.502 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 107046 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone og DMSO. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.