missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(methylthio)nikotinsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylthio)nicotinic acid |
| Smeltepunkt | 215°C to 218°C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 4391503 |
| Formel vægt | 169.2 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?