Få mere at vide
2-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylpyrimidine |
| Smeltepunkt | -6.0°C |
| Tæthed | 1.0132g/mL |
| Kogepunkt | 130.0°C to 132.0°C |
| Flammepunkt | 37.8°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Specifik vægtfylde | 1.0132 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methylpyrimidine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.