missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylbenzimidazole, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzimidazole |
| Smeltepunkt | 174°C to 178°C |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 112264 |
| Synonym | 2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1 h-benzo d imidazole, 1 h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1 h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole |
| IUPAC navn | 2-methyl-lH-1,3-benzodiazol |
| Formel vægt | 132.17 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?