missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-5-hexen-3-ol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-hexen-3-ol |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Synonym | 2-methyl-5-hexen-3-ol, 5-hexen-3-ol, 2-methyl, allyl isopropyl carbinol, acmc-1aev3, 2-methyl-hex-5-en-3-ol, 5-hexen-3-ol,2-methyl |
| Formel vægt | 114.19 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?