Få mere at vide
2-iod-4,6-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes til syntese af benzothiazoler gennem kobberkatalyserede en-potte-trekomponentsreaktioner med brug af natriumhydrosulfid som svovlsurrogat.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det anvendes til syntese af benzothiazoler gennem kobberkatalyserede en-potte-trekomponentsreaktioner med brug af natriumhydrosulfid som svovlsurrogat.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Lysfølsom. Opbevar den væk fra lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den i mørke.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-4,6-dimethylaniline |
| Smeltepunkt | 64 °C til 65 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Formel vægt | 247.08 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.