Få mere at vide
2-Hydrazinobenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes i den spektrofotometriske analysebestemmelse af methenamin og dets salte. Det bruges også i detektions- og reparationsmekanismen af etheno-DNA-addukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes i den spektrofotometriske analysebestemmelse af methenamin og dets salte. Det bruges også i detektions- og reparationsmekanismen af etheno-DNA-addukter.
Opløselighed Opløselighed i varm methanol næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazinobenzothiazole |
| Smeltepunkt | 198°C to 202°C |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 165.21 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.