Få mere at vide
2-Ethylthiophene, 99%
Beskrivelse
Det bruges som en heterocyklisk byggesten. Også et maillardprodukt, der bruges til at give en behagelig aroma til kød og kaffe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som en heterocyklisk byggesten. Også et maillardprodukt, der bruges til at give en behagelig aroma til kød og kaffe.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylthiophene |
| Tæthed | 0.991 |
| Kogepunkt | 133°C to 134°C |
| Flammepunkt | 21°C (69°F) |
| Lugt | Stench |
| Brydningsindeks | 1.512 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 105402 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Ethylthiophene
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylthiophene
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.