Få mere at vide
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, 99%, mixture of isomers
Beskrivelse
Den anvendes som lugtstof til kaffebryg, nøddesmagsprodukter og ristede fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fødevarer.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol, chloroform og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine |
| Navn note | mixture of isomers |
| Tæthed | 0.96 |
| Kogepunkt | 182°C |
| Flammepunkt | 66°C (151°F) |
| Brydningsindeks | 1.5015 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,chloroform and dichloromethane. |
| Formel vægt | 136.19 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-ethyl-3,5-dimethyl-pyrazine
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.