Få mere at vide
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate disodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2a-Deoxycytidin 5-monophosphat (dCMP) bruges som et substrat af uridinmonophosphat (UMP)/cytidinmonophosphat (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) til dannelse af dCDP, som ved phosphorylering til dCTP understøtter DNA- og RNA-biosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 - ′Deoxycytidin 5-monophosphat (dCMP) bruges som et substrat af uridinmonophosphat (UMP)/cytidinmonophosphat (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) til dannelse af dCDP, som ved phosphorylering til dCTP understøtter DNA- og RNA-biosyntese.
Opløselighed
Opløselig i 200 mg plus 4 ml vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme. Opbevares i køleskab.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 200 mg plus 4 mL water. |
| Formel vægt | 351.16 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.