Få mere at vide
2-Chloropropene, 99%
Beskrivelse
2-chlorpropen bruges til måling af fotoioniseringstværsnit af allyl- og 2-propenylradikaler til dannelse af C3H5+ ved afstembar vakuum ultraviolet synkrotronstråling koblet med fotofragment-translationsspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til dannelse af C3H5+ ved afstembar vakuum ultraviolet synkrotronstråling koblet med fotofragment-translationsspektroskopi.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropropene |
| Smeltepunkt | -138°C |
| Tæthed | 0.899 |
| Kogepunkt | 22°C to 23°C |
| Flammepunkt | −34°C (−29°F) |
| Lugt | Recognizable |
| Brydningsindeks | 1.3939 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2456 |
| Beilstein | 1361376 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.