missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chlorophenylacetylene, 98%
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
2-Chlorphenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorphenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i hexan.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
2-Chlorphenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i hexan.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorophenylacetylene |
| Tæthed | 1.125 |
| Kogepunkt | 82°C (12 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Brydningsindeks | 1.571 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hexane. |
| Formel vægt | 136.58 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction