Få mere at vide
2-Bromoisobutyric acid, 98%
Beskrivelse
2-Bromisosmørsyre anvendes i syntesen af dextranmakroinitiator til atomoverførselsradikalpolymerisation (ATRP) ved delvis esterificering af polysaccharidets hydroxylgruppe. De multifunktionelle silicakolloider blev fremstillet ved at overtrække dem med 2-brom-2-methylpropionsyrestabiliserede kvanteprikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromisobutyric acid anvendes i syntesen af dextran makroinitiator til atom transfer radikal polymerisation (ATRP) ved delvis esterificering af hydroxylgruppen i polysaccharidet. De multifunktionelle silicakolloider blev fremstillet ved at overtrække dem med 2-brom-2-methylpropionsyrestabiliserede kvanteprikker.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Ukompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoisobutyric acid |
| Smeltepunkt | 42°C to 46°C |
| Kogepunkt | 198°C to 200°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1745543 |
| Merck Index | 14,1421 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 167 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.