missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromohexanoic acid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromohexanoic acid |
| Smeltepunkt | 3°C to 5°C |
| Tæthed | 1.37 |
| Kogepunkt | 136°C to 138°C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.472 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Merck Index | 14,1415 |
| Formel vægt | 195.06 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?