Få mere at vide
2-Brom-5-hydroxypyridin, 95%
Beskrivelse
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og i koblingsreaktioner med halogenaromatiske aminer og alkoholer til en praktisk syntesevej til 2-substituerede aminophenyl- og hydroxyphenylpyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
med halogenaromatiske aminer og alkoholer for en praktisk syntesevej til 2-substituerede aminophenyl- og hydroxyphenylpyridiner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-hydroxypyridine |
| Smeltepunkt | 133 °C til 136 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 174 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.