missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-4-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-iodopyridine |
| Smeltepunkt | 61°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 108925 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Synonym | 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 283.89 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion