Få mere at vide
2-Aminopurine, 98%
Beskrivelse
En proteinkinase R-hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopurine |
| Smeltepunkt | 280°C to 282°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 135.13 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.