missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-nitro-4-picoline |
| Smeltepunkt | 220.0°C to 225.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 153.14 |
| Procent renhed | 98% |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?