Få mere at vide
2-amino-4-ethylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Amino-4-ethylpyridin anvendes som en precursor til fremstilling af 1-ethyl-3-[5-(7-ethyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxy-phenyl]-urinstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Det betragtes som en analog af pirlimycin, der fungerer som et antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-amino-4-ethylpyridin anvendes som en precursor til fremstilling af 1-ethyl-3-[5-(7-ethyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxy-phenyl]-urinstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Det betragtes som en analog af pirlimycin, der fungerer som et antibiotikum.
Opløselighed Opløseligt i vand, hexan, ethylacetat og methyl-tert-butylether
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-ethylpyridine |
| Smeltepunkt | 65°C to 69°C |
| Mængde | 2.5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,hexane,ethyl acetate and methyl tert-butyl ether. |
| Formel vægt | 122.17 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.