missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Dimethylpiperazine, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Dimethylpiperazine |
| Smeltepunkt | 108.0°C to 113.0°C |
| Kogepunkt | 162.0°C |
| Flammepunkt | 44°C |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 23,I,8 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents |
| Formel vægt | 114.19 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,6-Dimethylpiperazine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion