missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid, 95%
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 170°C to 171°C (decomposition) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 174.1 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion