Få mere at vide
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone, 97+%
Beskrivelse
2,6-dichlor-1,4-benzoquinon er det egnede reagens, der bruges til i en undersøgelse til at evaluere diffusionskoefficienterne (D) for en familie af quinoner, nitroaromatiske forbindelser, ferrocener og aromatiske carbonhydridforbindelser i acetonitril ved enkeltpotentiale trins kronoampometri.1 Det kan bruges til fremstilling af 2,3,5-trichlor-1,4-dihydroquinon, 2,3,5-trichlor-1,4-benzoquinon og 2,6-dichlor-1,4-dihydroquinon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dichlor-1,4-benzoquinon er det egnede reagens, der bruges til i en undersøgelse for at evaluere diffusionskoefficienterne (D) for en familie af quinoner, nitroaromatiske forbindelser, ferrocener og aromatiske carbonhydridforbindelser, i acetonitril ved enkeltpotentiale trins kronoampometri.1 Det kan bruges i fremstillingen af 2,3,5-trichlor-1,4-dihydroquinon, 2,3,5-trichlor-1,4-benzoquinon og 2,6-dichlor-1,4-dihydroquinon.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol (næsten gennemsigtighed).
Bemærkninger
Opbevares væk fra reduktionsmidler og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone |
| Smeltepunkt | 119°C to 121°C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency). |
| Formel vægt | 176.98 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.