Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 98+%
Beskrivelse
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinon blev brugt som en antioxidant til at studere eliminationshastigheden af mikroforurenende stoffer fra storm- og spildevand. Det blev også brugt som en metabolit af butyleret hydroxytoluen. Det bruges som behandlingsmiddel til at forbedre spiring og plantesundhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinon blev brugt som en antioxidant til at studere elimineringshastigheden af mikroforurenende stoffer fra storm- og spildevand. Det blev også brugt som en metabolit af butyleret hydroxytoluen. Det bruges som behandlingsmiddel til at forbedre spiring og plantesundhed.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone |
| Smeltepunkt | 65°C to 69°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1911512 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 220.31 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.