missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Dimethylhexane, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylhexane |
| Tæthed | 0.694 |
| Kogepunkt | 107°C to 108°C |
| Flammepunkt | 26°C (80°F) |
| Brydningsindeks | 1.392 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1696877 |
| Formel vægt | 114.23 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?