missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycinmethylesterhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 187°C to 190°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 217.65 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Solid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?