missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dimethyl-3-heptanone, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethyl-3-heptanone |
| Tæthed | 0.812 |
| Kogepunkt | 170°C |
| Flammepunkt | 44°C (111°F) |
| Lugt | Pleasant |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Synonym | 2,4-dimethyl-3-heptanone, 3-heptanone, 2,4-dimethyl, 3-heptanone,2,4-dimethyl, acmc-1ca3p |
| Formel vægt | 142.24 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?