missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Diphenylquinoxaline, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diphenylquinoxaline |
| Smeltepunkt | 124°C to 128°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 209272 |
| Synonym | quinoxaline, 2,3-diphenyl, quinoxaline,2,3-diphenyl, 2,3-diphenyl-quinoxaline, diphenylquinoxaline, quinoxaline,3-diphenyl, acmc-1c07k, 2,3-diphenylguinoxaline, 2,3-diphenyl-1,4-benzodiazine |
| Formel vægt | 282.35 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?