Få mere at vide
2,3-dimethylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,3-dimethylfuran kan anvendes i syntesen af 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonan. Irland Alkohol blev syntetiseret i fra 2,3-dimethylfuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dimethylfuran kan anvendes til syntese af 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonan. Irland Alkohol blev syntetiseret i fra 2,3-dimethylfuran.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylfuran |
| Tæthed | 0.91 |
| Kogepunkt | 42°C (115 mmHg) |
| Flammepunkt | −1°C (30°F) |
| Brydningsindeks | 1.443 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 104572 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 96.13 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.